銅管 フレアー工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
108件の「銅管 フレアー工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 フレア ツール」、「フレア 加工 機」、「銅管継手」などの商品も取り扱っております。
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 タイプ ミリ用 適合管径 (外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16 質量(kg) 1.7 仕様 ミリサイズ用 トラスコ品番 104-0341 材質/仕上 アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容 フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg) 1.6
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg) 約1.37 タイプ インチ 使用範囲(inch) 【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA212CB 全長(mm) 85/100 タイプ インチ 適合管外径(Φmm) 6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料 (0.05MB) 適合管外径(インチ) 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ インチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。 仕様 ミリサイズ用 トラスコ品番 178-1189 質量(kg) 1.9 タイプ ミリ用 適合管径 (外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

タイプ インチ 使用範囲 1/8~1-1/8 テーパー 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 仕様 インチサイズ用 トラスコ品番 276-9581 質量(kg) 1.8 タイプ インチ用 適合管径 (外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様 新規格(R410A)対応 タイプ インチ 適合サイズ 1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。 タイプ インチ用 寸法 適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2 質量(kg/セット) 1.4 トラスコ品番 125-6459 セット内容 フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース 質量(kg) 1.4
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ インチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質 (本体部・バー)アルミニウム 質量(kg) 0.75 タイプ インチ 適合規格 第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構 クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch) (なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 135×135
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ インチ 適合サイズ 1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番 852-0688 質量(kg) 1.5 タイプ ミリ 本体質量(kg) 1.69 適合サイズ 6、8、10、15、16mm 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
4,720 税込5,192
当日出荷

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番 818-3237 種別 インチ用 質量(g) 810 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 45 適合管外径(インチ) 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷